ニチバン
ニチバンの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ニチバンの 面ファスナー
ニチバンの 固定用
養生用布粘着テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
55813573
品番
No.103G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
色
緑
用途
養生用、建築塗装マスキング用など
厚さ(mm)
0.27
基材
特殊スフ
伸び(%)
7
粘着力(N/10mm)
2.97
引張強度(N/10mm)
59.5
RoHS指令(10物質対応)
対応