※寸法図

M15 シタジイッパツC(24ゴウ 大阪魂 55813619 M15 シタジイッパツC(24ゴウ 大阪魂 55813619

シタジイッパツC(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(37個) 注文コード 55813619 品番 M15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,699
販売価格(税別)
2,454
寸法H(mm)60 寸法d(mm)15 呼びM15 寸法W(mm)25 板厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする