※寸法図

4X25(370イリ ステンコートAXマルチビスナベ(コンクリ 大阪魂 55813707 4X25(370イリ ステンコートAXマルチビスナベ(コンクリ 大阪魂 55813707

ステンコートAXマルチビスナベ(コンクリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)25 注文コード55813707 品番4X25(370イリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,831
販売価格(税別)
13,483
この商品は寸法L・長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4×25 十字穴番号SQ No.2 寸法L(mm)25 寸法H(mm)3.5 寸法S(mm)13 寸法D(Φmm)9 入数370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする