※寸法図

5.5X90X30(21イリ Rシルバー モクピタ 大阪魂 55813960 5.5X90X30(21イリ Rシルバー モクピタ 大阪魂 55813960

Rシルバー モクピタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入数21 注文コード55813960 品番5.5X90X30(21イリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,340
販売価格(税別)
1,218
この商品は入数など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)8.8 下穴径(Φmm)4.5 寸法L2(mm)30 最大取付物厚さ(mm)45以下 入数21 サイズ(d×L1)(mm)5.5×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする