※寸法図

3.8X55X30 SUS410 カワラヨウパワービス 大阪魂 55814066 3.8X55X30 SUS410 カワラヨウパワービス 大阪魂 55814066

SUS410 カワラヨウパワービス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 55814066 品番 3.8X55X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,536
販売価格(税別)
9,578
寸法L(mm)55 寸法H(mm)2.2 寸法d(mm)10 寸法S(mm)30 寸法d1(mm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする