※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 カワラヨウパワービス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55814075
品番
3.8X65X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,437
販売価格(税別)
¥
4,034
バスケットに入れる
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
2.2
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
55
寸法d1(mm)
3.8