※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
イオニス コンクリートビス ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55814109
品番
4X32(160イリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,362
販売価格(税別)
¥
2,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
タイプ
鍋頭
寸法L(mm)
32
規格
432
下穴径(Φmm)
3.4
呼び
4
埋め込み深さ(mm)
30
最大引張荷重(kN)
2.8
入数
160
下穴深さ(mm)
42-取付物厚さ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧