※寸法図

40X20 カサネテスペーサー(5ゴウ 大阪魂 55814118 40X20 カサネテスペーサー(5ゴウ 大阪魂 55814118

カサネテスペーサー(5ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(365個) 注文コード 55814118 品番 40X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,100
販売価格(税別)
1,909
サイズ40×20 寸法d(mm)0.5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)20 寸法C(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする