※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
カサネテスペーサー(5ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55814127
品番
40X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,100
販売価格(税別)
¥
1,909
バスケットに入れる
サイズ
40×40
寸法d(mm)
0.5
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
0.3