※寸法図

40X80 カサネテスペーサー(5ゴウ 大阪魂 55814136 40X80 カサネテスペーサー(5ゴウ 大阪魂 55814136

カサネテスペーサー(5ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55814136 品番 40X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,098
販売価格(税別)
1,907
サイズ40×80 寸法d(mm)0.5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)80 寸法C(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする