※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
3カ-W コース(トクヨウバコ(ハン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6000個)
注文コード
55814197
品番
3.8X51X31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,229
販売価格(税別)
¥
24,754
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
寸法L2(mm)
31
先端形状
とがり先
ねじ山
粗め
サイズ(d×L1)(mm)
3.8×51