※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カ-ユニ (+)JPF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
55814258
品番
カバーテックKS4.2X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径4.2×長さ45
寸法L(mm)
2.8
首下長(mm)
43.9
切刃(mm)
外径2.9、長さ3.5
ピッチP(mm)
1.4
ねじ外径(mm)
4.2
最大締結厚(mm)
30