※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
GB 304NWDS(12ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(292個)
注文コード
55814310
品番
4.8X50 SQ3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,501
販売価格(税別)
¥
14,092
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
9
寸法S(mm)
32
ねじの呼びd
4.8