※寸法図
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリートプラグ
大阪魂の HITプラグ
HITプラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
最大取付物厚さ(mm)
25
注文コード
55814337
品番
HIT 6-50/25P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,468
販売価格(税別)
¥
5,880
バスケットに入れる
この商品は
最大取付物厚さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
52
寸法d(mm)
6
寸法d1(mm)
11
埋め込み深さ(mm)
30
最大取付物厚さ(mm)
25
引張荷重(kN[kgf])
2.4
穿孔深さ(mm)
30