※寸法図

6X45 SUSXM7 アルズバッ(モドトラス 大阪魂 55814520 6X45 SUSXM7 アルズバッ(モドトラス 大阪魂 55814520

SUSXM7 アルズバッ(モドトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 55814520 品番 6X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,452
販売価格(税別)
12,229
十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)3.2 寸法d(mm)12 寸法L2(mm)40 先端形状特殊形状 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)6×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする