※寸法図
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の コンクリートピン
SUSXM7 アルズバッ(モドトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55814529
品番
6X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,015
販売価格(税別)
¥
10,923
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
3.2
寸法d(mm)
12
寸法L2(mm)
60
先端形状
特殊形状
ねじ山
粗め
サイズ(d×L1)(mm)
6×65