※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ネット什器
アウトサイドネットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55814596
品番
10-71-2-2
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。
セット内容
アウトサイドネット、固定金具3種
材質
スチール
色
ホワイト
寸法H(mm)
1350
寸法W(mm)
300
ネット目
50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100