※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アウトサイドネットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法W(mm)450 注文コード55814736 品番10-71-2-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,810
この商品は寸法Wなど26種類から選べます 他の種類を見る

ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。

セット内容アウトサイドネット、固定金具3種 材質スチール ホワイト 寸法H(mm)1200 寸法W(mm)450 ネット目50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする