※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アウトサイドネットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55814754 品番 10-71-2-18
参考基準価格(税別)¥11,810 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ゴンドラサイドを最大限に活用。
奥行きの小さいゴンドラに有効。

セット内容アウトサイドネット、固定金具3種 材質スチール ホワイト 寸法H(mm)1500 寸法W(mm)450 ネット目50mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする