※寸法図
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの 皿タッピンねじ
3カ-ユニ アルスタッチ(FMH)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(26個)
注文コード
55814818
品番
5.3X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5.3×38
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
2.3
寸法d(mm)
5.3
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧