※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
3カ-ユニ ヤマヒロ コース ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(117個)
注文コード
55814836
品番
W22 3.8X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.8×22
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
全ねじ
仕上
ユニクロ