※寸法図

2.1X25(350 GB ミニビス MNP-25CU 大阪魂 55814967 2.1X25(350 GB ミニビス MNP-25CU 大阪魂 55814967

GB ミニビス MNP-25CU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55814967 品番2.1X25(350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,367
販売価格(税別)
2,152
サイズ2.1×25 寸法L(mm)25 寸法d(mm)2.1 寸法S(mm)13 入数350 メッキブロンズメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする