※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
GB ミニビス MNP-38CU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55814985
品番
2.1X38(250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,367
販売価格(税別)
¥
2,152
バスケットに入れる
サイズ
2.1×38
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
2.1
寸法S(mm)
20
入数
250
メッキ
ブロンズメッキ