アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの スチール什器
アジャストPCレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55815095
品番
10-92-5-3
参考基準価格(税別)
¥1,125
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
コネクターの差し込む角度でレール角度を2パターンに変更できます。
色
ホワイト
寸法W(mm)
900
寸法D(mm)
19
寸法H(mm)
38.6
材質
ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100