※寸法図

K5 3.5X22 D7 SUS410 ヤマヒロ フレキ 大阪魂 55815107 K5 3.5X22 D7 SUS410 ヤマヒロ フレキ 大阪魂 55815107

SUS410 ヤマヒロ フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(45個) 注文コード55815107 品番K5 3.5X22 D7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.5×22 寸法L(mm)22 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)3.5 寸法S(mm)全ねじ 寸法P(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする