MY1B80-1200-Y59A メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B8 SMC 55815121

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B8

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1200 注文コード55815121 品番MY1B80-1200-Y59A
参考基準価格(税別)¥306,740 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・配管形式など169種類から選べます 他の種類を見る

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 ストローク(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする