※寸法図

4.5X115X55 SUSXM7 カワラヨウパワービス 大阪魂 55815159 4.5X115X55 SUSXM7 カワラヨウパワービス 大阪魂 55815159

SUSXM7 カワラヨウパワービス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード55815159 品番4.5X115X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)115 寸法H(mm)2.2 寸法d(mm)10.5 寸法S(mm)55 寸法d1(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする