※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
イエロー ヤマヒロ ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(13個)
注文コード
55815177
品番
S90Y 4.8X90 D9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.8×90
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
9
寸法S(mm)
65
寸法P(mm)
1.6
ねじの呼びd
4.8