※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
グリーン(+)コンパネビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(47個)
注文コード
55815229
品番
3.8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.8×50
十字穴番号
No.2
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
7
寸法S(mm)
31
寸法d1(mm)
3.8
寸法d2(mm)
2.63
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧