※寸法図
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の 中空壁用アンカー
ステン ビス ツキ カベッコP-15
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
55815509
品番
SD-250D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金ダイキャスト
適合母材
石膏ボード:9.5mm、12.5mm(それぞれ2枚貼り部分にも可能、最大厚25mm)、硬質石膏ボード:9.5mm、12.5mm、ケイカル板:6mm、8mm、ベニヤ板(合板):4mm、12mm
ビスの呼び
M3.5〜M5フリーサイズ