※寸法図
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の ボードアンカー
ボードアンカーV(200S)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55815597
品番
カクBOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,646
販売価格(税別)
¥
18,769
バスケットに入れる
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット
重量:500g
材質:スチール製
容量:50本
用途:石膏ボード用
付属品
ユニクロ Aトラス 4×25
寸法L(mm)
30
ねじ長さ(mm)
取付物厚さ+20mm以上
ねじ径(mm)
タッピンねじ:4.0
寸法D(Φmm)
10.7