※寸法図

バリューパック ボードアンカーV(50S) 大阪魂 55815615 バリューパック ボードアンカーV(50S) 大阪魂 55815615

ボードアンカーV(50S)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55815615 品番バリューパック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット
重量:500g
材質:スチール製
容量:50本
用途:石膏ボード用

付属品ユニクロ Aトラス 4×25 寸法L(mm)30 ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上 ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0 寸法D(Φmm)10.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする