※寸法図

3X16 ヤキパシSUS410 (+)パーチ(サラ 大阪魂 55815667 3X16 ヤキパシSUS410 (+)パーチ(サラ 大阪魂 55815667

ヤキパシSUS410 (+)パーチ(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(105個) 注文コード55815667 品番3X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

MDF・パーチクルボード用ビス
特長
粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。
ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。
先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。

長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径3 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする