※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ユニクロ (+)ケイテン シンワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(54個)
注文コード
55815685
品番
4.2X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.2×32
十字穴番号
2番
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
2.15
寸法d(mm)
11