曜日別特売
3/16X45 ユニクロ フックボルト(ウィット 大阪魂 55815825

※寸法図

3/16X45 ユニクロ フックボルト(ウィット 大阪魂 55815825
3/16X45 ユニクロ フックボルト(ウィット 大阪魂 55815825

ユニクロ フックボルト(ウィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(43個)注文コード55815825品番3/16X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)3.9寸法L2(mm)12寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3/16×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする