※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ リブシャープTHビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(147個)
注文コード
55815868
品番
4.2X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.2×13
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
1.5
寸法d(mm)
6
適合板厚(mm)
1.2以下
寸法S(mm)
全ねじ
ドリル径d(Φmm)
4.2