曜日別特売
3/16X25X55 ユニクロ パイプBTセット(シロSP 大阪魂 55815920

※寸法図

ユニクロ パイプBTセット(シロSP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)寸法L(mm)55寸法W(mm)25注文コード55815920品番3/16X25X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,209
販売価格(税別)
6,554
付属品ナット W3/16×8、曲座金 W3/16×19×0.8、白スポンジパッキン W3/16×17寸法L(mm)55呼び径W3/16ねじ長さ(mm)30寸法W(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする