※寸法図
大阪魂
ユニクロ パイプBTセット(シロSP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
75
寸法W(mm)
42
注文コード
55815965
品番
3/16X42X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,816
販売価格(税別)
¥
7,105
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法W・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ナット W3/16×8、曲座金 W3/16×19×0.8、白スポンジパッキン W3/16×17
寸法L(mm)
75
呼び径
W3/16
ねじ長さ(mm)
35
寸法W(mm)
42