※寸法図
大阪魂
ユニクロ パイプBTセット(シロSP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
75
寸法W(mm)
38
注文コード
55816096
品番
W1/4X38X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,217
販売価格(税別)
¥
4,743
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法W・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ナット W1/4×10、曲座金 W1/4×23×0.8、白スポンジパッキン W1/4×20
寸法L(mm)
75
呼び径
W1/4
ねじ長さ(mm)
35
寸法W(mm)
38