曜日別特売
W1/4X50X90 ユニクロ パイプBTセット(シロSP 大阪魂 55816139

※寸法図

ユニクロ パイプBTセット(シロSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)寸法L(mm)90寸法W(mm)50注文コード55816139品番W1/4X50X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,002
販売価格(税別)
5,456
付属品ナット W1/4×10、曲座金 W1/4×23×0.8、白スポンジパッキン W1/4×20寸法L(mm)90呼び径W1/4ねじ長さ(mm)40寸法W(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする