曜日別特売
W1/4X32X80 ユニクロ パイプBTセットクロフェルト 大阪魂 55816358

※寸法図

ユニクロ パイプBTセットクロフェルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)寸法L(mm)80寸法W(mm)32注文コード55816358品番W1/4X32X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,310
販売価格(税別)
5,736
付属品ナット W1/4×20、曲座金 W1/4×25×1.0、黒フェルト(ネオ) W1/4×24寸法L(mm)80呼び径W1/4ねじ長さ(mm)40寸法W(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする