ガラス棚

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55816863 品番 10-81-1-3
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法W(mm)900 寸法D(mm)250 板厚(mm)5
注意
※ブラケット、補強バーは別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55816845
2019-09-16
用途:
仕事場のデスクマット

使用感は問題なしです。ただ、届いた時は見事に割れてました。直ぐに代品が届きましたが、今度はガラス面剥き出しでの梱包?確かに「ガラス」と直ぐにわかるので運ぶ人も気を使うと思いますが、それで傷がついたら意味がない。今回は幸い無事に届きましたが、安心した梱包に工夫が必要と思います。ちなみに最初の割れたガラスは当方で処分せよとのこと。大きいのでまだ処理できてません。

対象商品:
55816958
2018-08-02
用途:
ワークデスク用トップガラス
卸売・小売業

思っていた以上にしっかりしています。デスクでのいろんな作業にデスクのキズを気にせず作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする