曜日別特売
1/4X50X125 SUSパイプBTセットクロフェルト 大阪魂 55817496

※寸法図

SUSパイプBTセットクロフェルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)寸法L(mm)125寸法W(mm)50注文コード55817496品番1/4X50X125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,000
販売価格(税別)
21,818
付属品ナット W1/4×20、曲座金 W1/4×25×1.0、黒フェルト(ネオ) W1/4×24寸法L(mm)125呼び径W1/4ねじ長さ(mm)48寸法W(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする