アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの スチール什器
シグマフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
径(Φmm)
6
注文コード
55817685
品番
10-98-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
径(Φmm)
6
寸法H(mm)
450
寸法D1(mm)
190
寸法D2(mm)
290
材質
スチール
色
クロムメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。