※寸法図

4X25 シルバー ピアスコン(+)サラ 九飛勢螺 55818135 4X25 シルバー ピアスコン(+)サラ 九飛勢螺 55818135

シルバー ピアスコン(+)サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10000個) 注文コード 55818135 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,648
販売価格(税別)
50,589
サイズ4×25 寸法L(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)4.3 寸法dk(Φmm)7.5 下穴ドリル径(mm)3.3〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする