※寸法図
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
シルバー ピアスコン(+)サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(4000個)
注文コード
55818160
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,427
販売価格(税別)
¥
35,843
バスケットに入れる
サイズ
4×45
寸法L(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
4.3
寸法dk(Φmm)
7.5
下穴ドリル径(mm)
3.3〜3.5