※寸法図
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
シルバー ピアスコン(+)サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(4000個)
注文コード
55818178
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,596
販売価格(税別)
¥
45,996
バスケットに入れる
サイズ
5×35
寸法L(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
5.4
寸法dk(Φmm)
9
下穴ドリル径(mm)
4.3〜4.5