※寸法図

6X35 シルバー ピアスコン(+)サラ 九飛勢螺 55818221 6X35 シルバー ピアスコン(+)サラ 九飛勢螺 55818221

シルバー ピアスコン(+)サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 55818221 品番 6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,382
販売価格(税別)
52,165
サイズ6×35 寸法L(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)6.4 寸法dk(Φmm)12 下穴ドリル径(mm)5.3〜5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする