※寸法図
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
シルバー ピアスコン(+)サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
55818266
品番
6X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,385
販売価格(税別)
¥
28,532
バスケットに入れる
サイズ
6×90
寸法L(mm)
45
寸法D(Φmm)
6.4
寸法dk(Φmm)
12
下穴ドリル径(mm)
5.3〜5.5