※寸法図

3.8X42 BK SUS 410バンノウビス ラッパ 大阪魂 55818485 3.8X42 BK SUS 410バンノウビス ラッパ 大阪魂 55818485

BK SUS 410バンノウビス ラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) ねじの呼びd3.8 注文コード55818485 品番3.8X42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,982
販売価格(税別)
6,347
この商品はねじの呼びd・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。

サイズ3.8×42 寸法d(mm)8 寸法S(mm)23 ねじの呼びd3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする